Erős kombinált fogó ″Lineman's Pliers″ amerikai modell csúszásmentes műanyag bevonattal, fekete atramentált 240 mm

Cikkszám: 09 11 240
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 09 11 240
EAN / GTIN 4003773071952
Gyártó száma 09 11 240
L-szám L70010 1469
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • nagymértékben lefordítva a könnyű vágáshoz
  • 50 %-os erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételnek köszönhetően
  • szilárd kialakítás a legnehezebb terhelésekhez, univerzálisan alkalmazható
  • ergonómiailag optimalizált fogantyú a legjobb kézérintkezéshez és az alacsony fáradtságú munkavégzéshez
  • különösen hatékony, keresztfogú fogazási zóna a fogó szájában - a biztos fogáshoz és húzáshoz
  • kiegészítő fogási zóna az ízület alatt az erőteljes karoláshoz és nyomáshoz
  • vágóélekkel puha és kemény drótokhoz
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • Kábelvisszahúzási segédeszközzel a hézagban
  • Univerzális tüskével a kötés alatt

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 3,0 mm
  • feketére foszfátozott
  • csúszásgátló műanyag bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével