Kimtech™ technológiai törlőkendők Nagy tekercs, Típus: K

Cikkszám: 089243 K
Ár / 1 Darab (0,59 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kendők száma 500
Rétegek 1
Tekercsmag ⌀ 6 cm
Szélesség 340 mm
Hossz 380 mm
Festék kék
Hozzávaló tartó/adagoló 089265, 089266, 089267
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Gyártó száma 7643
Gyártó/felelős személy Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Leírás

Kivitel:

Az ellenőrzött alkalmazás bizonyos területei speciális törlési megoldásokat és adagolórendszereket igényelnek. Ezért bevettük a tapasztalatainkat és a törlési technológiánkat, hogy olyan kiváló minőségű, ezekre a feladatokra szabott termékeket hozzunk létre, amelyek segítségével Ön hatékonyabban és termelékenyebben végezheti a munkáját – és egyidejűleg csökkentheti a költségeket. A Kimtech® technológia törlőkendők tökéletes többször használatos törlőkendők nem szöszölő tisztításhoz vegyszerekkel és oldószerekkel.
  • Az egyes törlőkendők mérete 380 mm (H) x 340 mm (Sz)
  • 1 tekercs 500 darab nagyméretű, kék törlőkendővel
  • Kompatibilis a Kimberly-Clark Professional™ törlőkendő adagolókkal
  • Tökéletes ismétlődő, szöszmentes tisztításhoz vegyszerekkel és oldószerekkel
  • 100%-ban szilikonmentes

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek