Kézi padkefe Arenga-elaszton keverék, Hossz: 280mm

Cikkszám: 087556 280
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 146 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Test teljes hossza 280 mm
látható keferész hossz 70/60 mm
Sörte szélessége 40 mm
Sörte hossza 150 mm
felakasztó furattal igen
Nyél pereme lekerekített
Felszereltség Arenga-elaszton keverék
Termék fajtája Kézi seprű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Gyártó száma 210400
Gyártó/felelős személy NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Leírás

Kivitel:

Egyenes fatest lekerekített nyélszélekkel. Keferész kb. 150×40 mm, keferész magassága 70/60 mm.