{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teherbírás WLL SF 5:1 | 0,5 t | |
| Teherbírás WLL SF 4:1 | 0,7 t | |
| Menethossz L | 17 mm | |
| Furattávolság x | 20 mm | |
| Belső hatszög kulcsnyílás S | 6 mm | |
| Gyűrű belső ⌀ A | 30 mm | |
| Gyűrű külső ⌀ B | 34 mm | |
| Felfekvő rész váll ⌀ C | 60 mm | |
| Méret D | 57 mm | |
| Kivitel | elforgatható | |
| Teherbírás | 0,6 t | |
| Termék fajtája | Szemes csavar |
| Cikkszám | 086467 M10 | |
| EAN / GTIN | 2050001857507 | |
| Gyártó száma | SEB M 10 UP | |
| Gyártó/felelős személy | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |