{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Kerülethossz | 2 m | |
Hasznos hossz | 1 m | |
Heveder szélesség | 54 mm | |
Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 3 000 kg | |
Szimpla terhelés átfűzve WLL | 2 400 kg | |
Dupla terhelés WLL max. 7° | 6 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 4 200 kg | |
Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 3 000 kg | |
Termék fajtája | Végtelenített körheveder |
Cikkszám | 086260 1 | |
EAN / GTIN | 2050001735829 | |
Gyártó száma | TE030010 | |
Gyártó/felelős személy | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |