Kapcsolható hegesztő segédeszköz, Típus: QHCSS

Cikkszám: 085957 QHCSS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 400 N
Magasság 95 mm
Hossz 111 mm
Szélesség 29 mm
Maximális hőállóság 180 °C
Súly 0,7 kg
Termék fajtája Szögmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085957 QHCSS
EAN / GTIN 5012095618072
Gyártó száma QHCSS

Leírás

Kivitel:

Munkadarabok megtartása 45° és 90°-os szögekben. Maximum 180 °C-ig hőálló. Ideális hengeres csövekhez és zártszelvényekhez, valamint derékszögű és lapos anyagokhoz.