{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges tartóerő | 26,5 N | |
| ⌀ | 17 mm | |
| Magasság | 16 mm | |
| Mágnesmag anyaga | AlNiCo | |
| Munkadarab felülete | Acél | |
| Rögzítőmenet a mágnesfejben | M6 mm | |
| Maximális hőállóság | 220 °C | |
| Termék fajtája | Fazékmágnes |
| Cikkszám | 085940 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197372734 | |
| Gyártó száma | 085940 17 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |