Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel, Neodímium, ⌀: 88mm

Cikkszám: 085938 88
Új termék
Ár / 1 Darab (28,11 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 420 N
88 mm
Magasság 8,5 mm
Magasság menettel 17 mm
Mágnesmag anyaga Neodímium
Munkadarab felülete gumírozott
Menet M8
Menetes persely igen
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085938 88
EAN / GTIN 4069515000062
Gyártó száma 085938 88
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
  • Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
  • A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
  • Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.