Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, ⌀: 80mm

Cikkszám: 085915 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 274 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 600 N
80 mm
Magasság 18 mm
Magasság menettel 34 mm
Mágnesmag anyaga Ferrit
Munkadarab felülete horganyzott
Menet M10
Menetes persely igen
Maximális hőállóság 120 °C
Súly 520 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085915 80
EAN / GTIN 2050000965319
Gyártó száma E872

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.
  • Horganyzott felület.
  • Hőálló maximum 120 °C-ig.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.