Feliratszalag-kazetta 19 mm×3,5 m nylon, Típus: W

Cikkszám: 085516 W
Ár / 1 Darab (9,47 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    33,16 € / 1 Darab
    (9,47 € / 1 Metre)
  • 5 Darab -től/tól
    27,64 € / 1 Darab
    (7,90 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Feliratszalag hossza 3,5 m
Feliratszalag szélessége 19 mm
Írás színe fekete
Szalagszín fehér
Szalag anyaga nylon
Termék fajtája Feliratszalag
Típus D1

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085516 W
EAN / GTIN 5411313169585
Gyártó száma S0718050
Gyártó/felelős személy NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Leírás

Kivitel:

Vízlepergető, leválasztható D1 feliratszalagok.
Rendkívül rugalmas nylonszalag, tartósan tapad a kis rádiuszú és érdes felületekre is.
Eredeti DYMO IND „nagy teljesítményű” feliratszalag LabelManager-hez, rugalmas és szakadásálló nylon, tartósan tapad, fekete-fehér, 19 mm × 3,5 m.
Ha nehéz felületekkel találkozik, használjon olyan címkét, amely ellenállóbb és hosszabb ideig tart, mint a szabvány. A DYMO® D1 nagy teljesítményű feliratszalagok ipari ragasztóval rendelkeznek, és ellenállnak a fakulásnak, lepattogzásnak, kopásnak, fénynek, hőnek, nedvességnek és a legtöbb háztartási tisztítószernek. A DYMO® D1 nagy teljesítményű feliratszalagokból készült címkék ideálisak konyhák, garázsok, sportcikkek, kültéri tárolók és sok más igényes címkézési feladatai számára.

Alkalmazható:

Dymo feliratozó készülékek 085500 sz 4200 méret.

Figyelem:

További címkéket az Online shopban talál. Kedvezményes csomagban is kapható (085519 W, 085539 W, 085551 W sz.).