Feliratszalag-kazetta 12 mm×3,5 m nylon, Típus: W

Cikkszám: 085515 W
Ár / 1 Darab (7,55 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Feliratszalag hossza 3,5 m
Feliratszalag szélessége 12 mm
Írás színe fekete
Szalagszín fehér
Szalag anyaga nylon
Termék fajtája Feliratszalag
Típus RHINO

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085515 W
EAN / GTIN 071701184887
Gyártó száma 18488
Gyártó/felelős személy NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Leírás

Kivitel:

Vízlepergető, leválasztható D1 feliratszalagok.
Rendkívül rugalmas nylonszalag, tartósan tapad a kis rádiuszú és érdes felületekre is.
Ipari feliratszalag-kazetták a 085500 sz. 4200 mérethez és 5200 mérethez.
Eredeti DYMO IND feliratszalag Rhino-hoz, rugalmas és szakadásálló nylon, fekete-fehér, 12 mm × 3,5 m.
Vezetékek, kábelek és egyéb íves felületek feliratozásához. A rugalmas nylon feliratszalagok megfelelnek a szabványoknak és meggyőzően tapadnak a vezetékekhez, kábelekhez, egyenetlen és érdes felületekhez. A szakadásálló anyagok nem sérülnek meg, ha szűk helyeken vagy kábelcsatornákon húzzák át őket.

Figyelem:

További címkéket az Online shopban talál. Kedvezményes csomagban is kapható (085519 W, 085539 W, 085551 W sz.).