Címkenyomtató LabelWriter, Típus: LW550

Cikkszám: 085505 LW550
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész USB csatlakozó
Típus LW550
Energiaellátás Vezetékes
Hossz 270 mm
Szélesség 140 mm
Magasság 160 mm
Termék fajtája Feliratozó készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085505 LW550
EAN / GTIN 3026981127229
Gyártó/felelős személy NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen kezelhető asztali készülék cím-, szállítási-, akta-, név-, CD/DVD- és sok más címke gyors (perceként 62 címke) és egyszerű létrehozásához. Tűéles közvetlen termo nyomtatás. Felbontás 300×300 dpi.
  • Max. 61 mm szélességű címkékhez.
  • PC-vel és Mac-kel kompatibilis, USB csatlakozóval, címkék nyomtatása közvetlenül az Office programokból lehetséges.
  • Minden szokásos vonalkód és QR kód, speciális jel és képfájl nyomtatása és létrehozása 300 dpi felbontással.

DYMO LabelWriter 550 címkenyomtató akár, 62 címke/perc, USB, 300 dpi, termikus közvetlen címkenyomtató akár 60 mm szélességig.
Az új és továbbfejlesztett LabelWriter™ 550 nyomtató hatékony és kedvező költségű megoldást kínál a szállítás, archiválás, látogatókezelés és sok más terület professzionális címkézési feladataihoz. Az egyedülálló új címkézési technológia megkönnyíti a megfelelő címketípus kiválasztását a legördülő menüből. Bármikor egy pillantásra megtudhatja, hogy a behelyezett címkék milyen méretűek, típusúak és színűek. Ezen kívül azt is tudja, hogy hány címke maradt még, így soha nem fogynak ki a címkék a nyomtatás közben. A közvetlen termonyomtatási technológia miatt tinta és toner sem szükséges, és a nyomtató karcsú, kompakt kialakítása és hordozható mérete pedig biztosítja, hogy minden modern munkakörnyezetbe illeszkedjen. Ráadásul akár 20%-kal gyorsabb, mint a LabelWriter™ 450*. Pontos címkemennyiségeket nyomtat anélkül, hogy címke ívekkel kellene bajlódnia. A címkenyomtatás így sokkal gyorsabb és egyszerűbb lett.

Tartalom:

Tápegység, USB kábel, szoftver CD, induló címke tekercs 28×89 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek