Cserélhető beütőszámok és beütőbetűk, normál írás, 0 − 9 és A − Z készlet, Írásmagasság: 1,5mm

Cikkszám: 085480 1,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Írásmagasság 1,5 mm
Bélyegtartó hossza 20 mm
Bélyegtípus hossza 15,87 mm
Bélyegtípus szélessége 1,6 mm
Bélyegtípus magassága 3,2 mm
Behelyezhető betű bélyegek száma 12
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085480 1,5
EAN / GTIN 5022044020139
Gyártó száma TPFH015

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú beütő szerszám egyszerre több betűvel és számmal történő gyors és praktikus jelöléshez.

Felhasználás:

Maximum 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok (pl. típustáblák, szerszámok, gépalkatrészek, stb.) jelöléséhez.

Tartalom:

100 bélyeg típus 12 távtartó elem (5 mm-es betűméret: 6 db) 1 csipesz 1 hatszögkulcs 1 tartóműanyag dobozban.

Alkatrész:

Külön betűk a 085481 sz. alatt a kívánt betűmagasság / betű megadásával rendelhetőek (pl. 085481 sz. 3/E méret).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek