Fém tömlőrendszer 1/4 col, Típus: M

Cikkszám: 084410 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hűtőrendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 084410 M
EAN / GTIN 4037728070530
Gyártó/felelős személy ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Leírás

Kivitel:

Rugalmas használható nemesacél hűtőfolyadék tömlő rendszer a hűtőfolyadék és a levegő pontos átviteléhez. A fém csuklós tömlők önmegtartóak, így folyamatbiztos módon tartják a pozíciót. Alkalmas max. 50 bar nyomáshoz.
Rögzítőanya az 1 = 1/4 colos méretű kerek fúvókákhoz.
  • Külön alkotóelemek az 1 = 1/4 colos mérethez.
  • Moduláris összeilleszthető rendszer
  • 50 bar magas nyomásig használható.
  • kiváló minőségű nemesacélból készült.

Figyelem:

A SET-1 – SET-4 méretek előre szereltek a teljes vezetékek közvetlen csatlakoztatáshoz. Az összes rendszerméret (0-3) az összes hozzá tartozó külön alkotóelemmel, mint például összekötő idomok, adapterek vagy fúvókák külön ajánlatkérésre kaphatók.