Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentes UV 80, Tartalom: 5l

Cikkszám: 084205 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (l) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Kanna
Tartalom 5 l
Termék fajtája Vágóolaj / csiszolóolaj

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 084205 5
EAN / GTIN 2050002042056
Gyártó száma 7000204
Gyártó/felelős személy Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére, vízzel lemosható, a viszkozitás a felhasználástól függően vízzel beállítható.
Felhordás kenőecsettel, spraypalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas forgácsoláshoz (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint formáláshoz. Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál. Ideális színesfémekhez.
Minimális mennyiségű kenéshez is, mivel ásványolajmentes.