Kétoldalas ragasztószalag VHB™, átlátszó ragasztáshoz, átlátszó

Cikkszám: 083787 19X33
Ár / 1 Darab (3,60 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

USP1 VHB™
USP2 Átlátszó
Gyártó jelölése 4910
Ragasztószalag fajtája kétoldalas
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 4,8 N/mm
Tágulási képesség 300 %
Különlegesség illeszkedik; csillapító; nedvességálló
Felhasználás Tömítés; Összeszerelés; Rögzítés
Burkolat anyaga Szilikonos PE film
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék Átlátszó
Hossz 33 m
Szélesség 19 mm
Vastagság 1 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083787 19X33
EAN / GTIN 4001895594113
Gyártó száma 7000033117
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas nagy teljesítményű ragasztószalag tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.
A 3M™ 4910 nagy átlátszóságú, ennek köszönhetően használható háttérvilágításhoz, fényáteresztő táblákhoz, műgyanta erősítésű üvegekhez, fémekhez, ill. magas felületi energetikájú anyagokhoz (HSE), dekorációs anyagokhoz és lécekhez, névtáblákhoz és logók felszereléséhez, panelek felragasztásához és merevítő elemek rögzítéséhez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.