Szövet-ragasztószalag, fekete, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50

Cikkszám: 083766 48X50
Ár / 1 Darab (0,17 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
689 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Szövet
Szövet finomsága 32 mesh anyag
Ragasztó massza Szintéziskaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,75 N/mm
Tágulási képesség 25 %
Szakítószilárdság 3,5 N/mm
Különlegesség kézzel téphető
Felhasználás Tömítés; Rögzítés; Kötegelés; Fixálás; Maszkolás; Csomagolás; Összeragasztás
Hőálló max. 75 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék fekete
Hossz 50 m
Szélesség 48 mm
Vastagság 0,17 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083766 48X50
EAN / GTIN 4062406242213
Gyártó száma 083766 48X50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szövetszalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támasztó felhasználásokhoz. Könnyen letekercselhető, téphető és ezen felül még kopásálló is.
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.
Univerzálisan használható javítási munkákhoz.
Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.