Profi tisztítókendő, Szín: BLUE

Cikkszám: 083722 BLUE
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 465 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 400 mm
Szélesség 400 mm
Anyag Poliészter/poliamid
Festék kék
Kivitel Profi tisztítókendő
Termék fajtája Polírozó kendő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083722 BLUE
EAN / GTIN 4069515037655
Gyártó száma 083722 BLUE
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A professzionális tisztítókendők ideális megoldást jelentenek az ipari és kereskedelmi igényes tisztítási feladatokhoz. A finom, nagy nedvszívó képességű szálaknak köszönhetően könnyedén eltávolítják a szennyeződéseket, az olajat és a zsírt anélkül, hogy károsítanák az érzékeny felületeket. Alapos tisztítást tesznek lehetővé minimális vegyszerhasználat mellett, csökkentik a vízfogyasztást és tartósak. Ideálisan alkalmasak makacs szennyeződésekhez.
  • Poliészter és poliamid anyag.
  • 60 °C-ig mosható.
  • Méret 400×400 mm.
A GARANT GreenPlus profi tisztítókendő ideális professzionális ipari és kereskedelmi használatra. Az ipari tisztításra szolgáló, fenntartható követelményeket támasztó tisztítókendő 82%-ban újrahasznosított poliészterből áll. Erőteljes megoldást nyújt a durva és makacs szennyeződések, például olajok, zsírok és gyantás kenőanyagok hatékony eltávolítására, és minden felülethez alkalmas.