Szövet ragasztószalag, szürke, Típus: 48X50

Cikkszám: 083602 48X50
Ár / 1 Darab (0,24 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése duct tape 74662
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag PE film
Szövet finomsága 27 mesh anyag
Ragasztó massza Szintéziskaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,44 N/mm
Tágulási képesség 19 %
Szakítószilárdság 3 N/mm
Különlegesség illeszkedik; kézzel téphető; Vízlepergető
Felhasználás Tömítés; Kötegelés; Fixálás; Csomagolás; Összeragasztás; Rögzítés
Hőálló max. 60 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék szürke
Hossz 50 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,215 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083602 48X50
EAN / GTIN 4063565117909
Gyártó/felelős személy tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Leírás

Kivitel:

A tesa® 74662 duct tape kitűnően tapad érdes és poros felületeken. Vízálló, jól illeszkedik és rugalmas. Ideális csövek és vezetékek tömítéséhez, valamint vakolaton és falazaton való használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
Új méret: a tesa 74662 szövetszalagok 2 mm-rel szélesebbek (50×50)!