Olajecset készlet 10 darabos, Szélesség: 14mm

Cikkszám: 083555 14
Ár beállítása 10 Darab (0,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 876 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ecset hossza 160 mm
Szélesség 14 mm
Termék fajtája Kenőecset

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083555 14
EAN / GTIN 2050000967818
Gyártó száma 113/15
Gyártó/felelős személy Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

Tiszta fehér természetes sörték, alumíniumcső markolat.
Zsírzóecset készlet, 10 darabos
A zsírzóecset készlet 10 kiváló minőségű ecsetet tartalmaz, amelyek kifejezetten olajokhoz, zsírokhoz és kenőanyagokhoz készültek. Az ecsetek tiszta fehér természetes sörtékkel és alumíniumcső nyéllel rendelkeznek, ami hosszú élettartamot és egyszerű használatot biztosít.

Műszaki adatok:
  • Alkalmazási terület: Olajok, zsírok, kenőanyagok.
  • Anyag: Fehér természetes sörték, alumínium nyél.

Különlegességek:
  • Ideális pontos kenési munkákhoz.
  • Robusztus és tartós konstrukció.
  • Sokoldalúan alkalmazható különböző speciális felhasználásokhoz.

Tartalom:

10× zsírzóecset.

Ajánlás:

A zsírzóecsetek megfelelő ápolása fontos az élettartamuk meghosszabbítása és a funkcionalitásuk megőrzése érdekében. Íme néhány tipp az ápoláshoz:
  1. Tisztítás használat után: Minden használat után alaposan mossa ki az ecseteket. Használjon meleg vizet és enyhe szappant a kenőanyagmaradványok eltávolításához.
  2. A deformáció elkerülése: Ne hagyja a keféket hosszú ideig folyadékban, mert ez deformálhatja a sörtéket.
  3. Szárítás: A legjobb, ha az ecseteket fejjel lefelé szárítja, hogy a sörték és a nyél közötti részre ne kerüljön maradék. Alternatívaként egy kendőre is helyezheti őket, de kerülje a fejjel felfelé történő elhelyezést.
  4. Rendszeres ápolás: Használjon speciális ecsetmosó szappanokat, hogy a sörték rugalmasak maradjanak és megőrizzék nedvszívó képességüket.
  5. Tárolás: Az ecseteket száraz helyen tárolja, és kerülje a közvetlen napfényt vagy a hőt, mivel ez kiszáríthatja a sörtéket.
Ezek az ápolási tippek hosszabb ideig jó állapotban tartják a zsírzóecseteket, és mindig készen állnak a használatra.