Forrasztási füst elszívó Easy Arm 2, Szűrők/ karok száma: 2

Cikkszám: 082304 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szűrők/ karok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Elszívási térfogat karonként 110 m2/h
Teljes hossz 490 mm
Teljes szélesség 255 mm
Teljes magasság 470 mm
Súly 15 kg
Energiaellátás Vezetékes
Hálózati frekvencia 50 Hz - 60 Hz
Hálózati feszültség 100 V - 240 V
Teljesítményfelvétel 80 W
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Elszívó berendezés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082304 2
EAN / GTIN 4003008095333
Gyártó száma 0CA10-002
Gyártó/felelős személy ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Leírás

Kivitel:

Nagy elszívási teljesítmény − hatékony szűrőteljesítmény − halk működés. A folyamatlevegő szűrése 3 fokozatban:
  • Előszűrő porokhoz és nagyobb részecskékhez.
  • Kombinált szűrő mikrorészecskékhez.
  • Az aktívszenes szűrő megköti a káros gázokat.

A rendszer összeszerelése a hozzávaló asztali tartóval történik. A tartozékokat, mint az elszívó karokat és fejeket az Onlineshop-ban talál a 082306082313 sz. alatt.
A rendszernél az elszívási teljesítmény beállítása minden elszívó karnál egyedileg történik gombnyomásra.
Optikai és akusztikus jelzés a szűrő cseréjéhez. Azonos szűrő az EASY ARM 1-hez és EASY ARM 2-höz. Csatlakozó az i-CON forrasztóállomások csatlakoztatásához.