{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Elszívási térfogat karonként | 110 m2/h | |
| Teljes hossz | 255 mm | |
| Teljes szélesség | 255 mm | |
| Teljes magasság | 470 mm | |
| Súly | 7,5 kg | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Hálózati feszültség | 100 V - 240 V | |
| Teljesítményfelvétel | 40 W | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Termék fajtája | Elszívó berendezés |
| Cikkszám | 082303 1 | |
| EAN / GTIN | 4003008095326 | |
| Gyártó száma | 0CA10-001 | |
| Gyártó/felelős személy | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |