{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | Xtra 60 | |
| Térfogat | 6,3 l | |
| Készülék hossza | 500 mm | |
| Készülék szélessége | 215 mm | |
| Betétkosár hossza | 255 mm | |
| Betétkosár szélessége | 105 mm | |
| Tisztítómedence magassága | 150 mm | |
| Fűtőteljesítmény | 400 W | |
| Ultrahangos csúcsteljesítmény | 640 W | |
| Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
| Súly | 7,9 kg | |
| Ajánlott munkamennyiség | 5,1 l | |
| Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
| Cikkszám | 082006 6 | |
| EAN / GTIN | 4250004112520 | |
| Gyártó/felelős személy | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |