Van alternatíva erre a termékre

Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic xtra TT, Típus: 3

Cikkszám: 082001 3
Kedvezmény
911,80 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése xtra TT 30H
Térfogat 3 l
Készülék hossza 360 mm
Készülék szélessége 230 mm
Betétkosár hossza 196 mm
Betétkosár szélessége 112 mm
Tisztítómedence magassága 100 mm
Fűtőteljesítmény 140 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 400 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 220 V - 240 V
Súly 6 kg
Ajánlott munkamennyiség 2 l
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082001 3
EAN / GTIN 4250004100282
Gyártó/felelős személy Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Leírás

Kivitel:

Az Elmasonic xtra TT sorozat erős ultrahangos tisztító nagy igénybevételhez.
  • Több ultrahangos hatás a bekapcsolható Dynamic funkciónak köszönhetően.
  • Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.
  • Vizuális hőmérsékleti határérték figyelmeztetés az érzékeny alkatrészek védelme érdekében.
  • Egyedi idő és hőmérséklet szabályozás.
  • Tiszta, fröccsenésálló kezelőpanel.

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. Hozzávaló tartalék kosarat a 082104 sz. alatt talál. Ultrahangos tisztítószert, valamint korrózióvédőszert a 088015088019 sz. alatt található

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek