Mágneses felvevő szerszám, Mágnes ⌀: 1,6mm

Cikkszám: 081640 1,6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mágnes ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 65 mm
Mágnes ⌀ 1,6 mm
Mágnes hossza 30 mm
Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081640 1,6
EAN / GTIN 4260131234804
Gyártó száma 420/01
Gyártó/felelős személy Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Leírás

Kivitel:

Krómozott fémburkolat állandó mágnessel. Merev szár.