LED-EX zseblámpa elemekkel, Típus: 3AA

Cikkszám: 081521 3AA
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
ATEX zóna zóna 0; zóna 20
Ház színe GREY
Fényáram 150 lm
Világítási idő 8 óra
Világítási távolság 95 m
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Mignon, AA
Teljes hossz 135 mm
Fej ⌀ 35 mm
Súly 139 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081521 3AA
EAN / GTIN 032705100143
Gyártó száma 510014

Leírás

Kivitel:

Ütésálló, por- és vízálló nagy teljesítményű LED-es lámpák.
Robbanásvédett zseblámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
LED-es reflektor technológiával.
LED-es kézi- és sisaklámpa égésgátló anyagokból. Széles spotfény, ideális tűzoltáshoz és extrém hideghez.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek