Van alternatíva erre a termékre

LED-es akkus munkalámpa, Típus: UNIFORM

Cikkszám: 081516 UNIFORM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna Nincs
Gyártó jelölése UNIFORM
Fényáram 500 lm
Fényáram 2 fokozat 250 lm
Világítási idő 3 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 6 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 190 mm
Teljes szélesség 60 mm
Súly 265 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081516 UNIFORM
EAN / GTIN 5708997354070
Gyártó száma 03.5407
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

LED-es akkus munkalámpa nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel.
Az UNIFORM verzió új generációja. Extrém robusztus, intelligens töltöttségi szint kijelzővel és plusz spotlámpával. Övcsipesz.
Nagy teljesítményű COB LED technológia a rendkívül világos, homogén felöleti fény érdekében két fényerő fokozatban.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőállomás és USB töltőkábel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek