LED-EX akkus munkalámpa, Típus: NOVA-EXR

Cikkszám: 081462 NOVA-EXR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna 21. zóna; 1. zóna
Gyártó jelölése NOVA EX R
Fényáram 2 000 lm
Fényáram 2 fokozat 4 000 lm
Világítási idő 2 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 4 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
Égő, cserélhető nem
CRI érték 80
Színhőmérséklet 6 000 K
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3,35 Ah
Akkumulátor-feszültség 21,6 V
Teljes hossz 270 mm
Teljes szélesség 261 mm
Teljes magasság 130 mm
Súly 3 900 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081462 NOVA-EXR
EAN / GTIN 5708997356180
Gyártó száma 03.5618
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam.
Erős és robusztus LED-EX akkus munkalámpa.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Szabvány:

ATEX zónához tanúsítással: Gáz 1 és 2, por 21 és 22.
2014/34/EU sz. ATEX irányelv, IEC és IECEx engedélyezett és tanúsított.

Tartalom:

Töltőkábel 5 m.

Figyelem:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek