LED-es zseblámpa elemekkel P14 C sorozat, Típus: C7R

Cikkszám: 081447 C7R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat C sorozat
Gyártó jelölése C7R
IP védettségi osztály IP 54
Ház színe BLACK
Fényáram 20 lm - 1 000 lm
Fényáram 2 fokozat 1 000 lm
Fényáram 3 fokozat 250 lm
Világítási idő 2 óra - 40 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 5 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 2 óra
Világítási távolság 40 m - 210 m
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
Fény színe hideg fehér
CRI érték 65
Advanced Focus System (AFS) igen
Smart Light Technology (SLT) igen
Rapid Focus igen
Nemzetközi méret 18650
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Cserélhető akkumulátor igen
Teljes hossz 166 mm
Fej ⌀ 37 mm
Súly 210 g
Övtáska tartozék igen
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081447 C7R
EAN / GTIN 4058205038317
Gyártó/felelős személy Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Leírás

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1× 18650 típusú 3,7 V-os lítium-ion akkumulátor, 1× Floating Charge System, 1× csuklópánt, 1× utalvány övtáskához.

Figyelem:

2+5 év garancia a www.ledlenser.com oldalon történő regisztráció esetén.
Termékeinkre – hacsak az alábbiakban más nincs megadva – hét év gyártói garanciát vállalunk
  • az adott termék online regisztrációja esetén a vásárlás napjától számított 12 héten belül.
  • Két év, ha nem vagy nem időben történik az online regisztráció; az újratölthető akkumulátorok, a Powercase és a Batterybox kifogástalan működésére szintén két év garanciát vállalunk a vásárlás napjától számítva (a garanciális időszak meghosszabbítása nélkül, nincs regisztráció).