LED-es zseblámpa akkuval, Típus: P6R

Cikkszám: 081398 P6R
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
424 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 68

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 68
Fényáram 700 lm
Fényáram 2 fokozat 300 lm
Fényáram 3 fokozat 25 lm
Boost fényáram 1 200 lm
Világítási idő 2,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 7,5 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 65 óra
Turbó világítási idő 10 s
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 150 mm
Fej ⌀ 35 mm
Súly 165 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081398 P6R
Gyártó/felelős személy Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.

Tartalom:

Akkumulátor, csuklópánt.