LED-es zseblámpa elemekkel, Típus: P3

Cikkszám: 081397 P3
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
866 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Fényáram 130 lm
Fényáram 2 fokozat 60 lm
Fényáram 3 fokozat 20 lm
Világítási idő 2,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 4 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 6,5 óra
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 94 mm
Fej ⌀ 20 mm
Súly 43 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081397 P3
Gyártó/felelős személy Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.

Tartalom:

Elemek.