Munkahelyi lámpa Planonlight LED, Teljesítményfelvétel: 10W

Cikkszám: 081350 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljesítményfelvétel (W) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 69K

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 20290
IP védettségi osztály IP 69K
ATEX zóna Nincs
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 10 W
Fényszórási szög, fix 120 fok
Fényáram 750 lm
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED modul
Színhőmérséklet 6 500 K
Hőmérséklettartomány -20 °C - 55 °C
Teljes hossz 241 mm
Teljes szélesség 97 mm
Teljes magasság 28 mm
Súly 1 200 g
Termék fajtája Géplámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081350 10
EAN / GTIN 2050001688903
Gyártó száma 20290
Gyártó/felelős személy Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Leírás

Kivitel:

Forradalmi munkahelyi lámpa a legújabb LED technológiával. Szinte kétszer nagyobb fényerő a jelenlegi világítás rendszerekhez képest maximális körvonal- és kontrasztélesség mellett.
A 28 mm-es minimális szerkezetmagasságnak köszönhetően a PLANONLIGHT LED szinte minden munkatérben helytakarékosan alkalmazható.
  • Maximális fénysűrűség a teljes felületen.
  • Rendkívül nagy fényerő nappali fény minőségben, ennek ellenére vakítás és villogásmentes, valamint stroboszkóp hatástól mentes.
  • Fokozatmentesen fényerő szabályozható (a transzformátor nem tartozék). Fényerőszabályozós transzformátor a 081376 sz. alatt rendelhető.
  • Merítés esetén is tömített (IP68) agresszív emulziókkal szemben is (IP69K).
  • Nagyon egyszerűen tisztítható − sima felület és alacsony felületi hőmérséklet (maximum 10 °C-kal melegebb a környezeti hőmérsékletnél).
  • Teljes mértékében karbantartásmentes.
  • UL szabványok szerint tanúsított – világszerte alkalmazható.
  • Egyszerűen utólagosan is felszerelhető, önállóan.
  • Közvetlenül M12 gépi csatlakozón keresztül csatlakoztatható a mellékelt csatlakozó kábellel

Funkció:

IP69K: Nyomás alatti víz behatolása ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Figyelem:

Üzemi feszültség 24 V DC − Közvetlenül a hálózati feszültséghez (230 V/50 Hz) történő csatlakoztatás károsítja a lámpát!
A hálózati feszültséghez a 081375 sz. transzformátorral csatlakoztatható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek