Hosszabbító vezeték, 400 V / 16 A, Típus: 10BQ2

Cikkszám: 081185 10BQ2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 44

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Hálózati feszültség 40 V
Energiaellátás Vezetékes
Kábel kategória H07BQ-F
Kábel szerkezete 5G2,5
Kábel anyaga Páncélkábel
Kábelhossz 10 m
Termék fajtája Hosszabbító kábel
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081185 10BQ2
EAN / GTIN 4003644021192
Gyártó száma VKD1016Q2
Gyártó/felelős személy HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Leírás

Kivitel:

Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44).
Durva felhasználáshoz, olaj- és saválló, sima, kopásálló felülettel.
Nagyon rugalmas PU páncélkábel H07BQ-F 3G1,5.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.