Mobilenergia-elosztó, Típus: 250

Cikkszám: 081139 250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 227 mm
Mélység 212 mm
Magasság 305 mm
Fényáram 2 000 lm
Energiaellátás Vezetékes
Csatlakozó aljzatok száma 250 V 8
Termék fajtája Energia elosztók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081139 250
EAN / GTIN 4003644013159
Gyártó száma KVM8000
Gyártó/felelős személy HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Leírás

Kivitel:

Mobil konnektor elosztó robusztus, keménygumi erősítésű házzal. 2,5 m H07RN-F 3G2,5 csatlakozó vezeték 250V földelt csatlakozó dugóval.
Kimeneti csatlakozóaljzatok önzáró fedelekkel.