{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 44 | |
| Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett | 2. kategória (K2) BGI szerint | |
| Névleges feszültség | 400 V | |
| Névleges teljesítmény letekerve | 5500 (16 A) W | |
| Kábel kategória | H07BQ-F | |
| Kábel szerkezete | 5G2,5 | |
| Kábel anyaga | Páncélkábel | |
| Ház anyaga | Teljesen műanyag | |
| Kábelhossz | 25 m | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Kábeldob |
| Cikkszám | 081134 25B2 | |
| EAN / GTIN | 4003644022526 | |
| Gyártó száma | FK7D2516Q2TH | |
| Gyártó/felelős személy | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |