Külső mikrométeres karbid mérőfelületek Leolvasás 0,01 mm 0 - 25 mm

Cikkszám: 0810501
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0810501
EAN / GTIN 4029713208974
Gyártó száma 0810501
L-szám L40510 2578
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-1
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőgyűrű
  • Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hőszigetelt

Leírás:

Mérési mélység hosszabbító 1920/21 belső tolómérőhoz 6 - 12 mm

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 25
  • Hibahatár (mm): 0,004 mm
  • Hibahatár (µm): 4 µm
  • Orsó osztása_mm: 1 mm
  • Orsó átmérője_mm: 8 mm

Szabvány:

DIN 863-1