M-Drill tartó, Szár: MK2

Cikkszám: 080750 MK2
Kedvezmény
229,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 25
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz 76 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Tartalék ER felfogó anya 25
ER szorítókulcs 25
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Gyártó száma 080750 MK2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.
Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.
Az M-Drill szorítópatronos befogók furatos alumínium hűtőgyűrűvel rendelkeznek a folyatófúrás során keletkező hő hatékonyan elvezetése érdekében. Ezáltal nem jut hő a gép orsójába.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.
ER szorítókulcs 309680 25 sz.
HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek