Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret): 11mm

Cikkszám: 080328 11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 410
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) 11 mm
Átfolyási érték 4 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080328 11
EAN / GTIN 7391390295422
Gyártó száma 304102004
Gyártó/felelős személy CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Leírás

Kivitel:

A sűrített levegős acélcsatlakozók számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:
  • Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.
  • Nagy átfolyási arány a csekély nyomásveszteség következtében.
  • Hosszú élettartamú a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.
  • Gazdaságos − a megtérülési idő legfeljebb 2 év.

Az eSafe biztonsági csatlakozó megfelel a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. Először légtelenítés történik, majd második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás).
Átfolyás: 4000 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar.
Anyaga: Horganyzott acél / sárgaréz.

Felhasználás:

Az ipari sűrített levegős berendezések teljesítménynövekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében az alacsony csatlakoztatási erőnek, valamint a kompakt és könnyen megfogható formatervnek köszönhetően.

Figyelem:

CEJN 410 eSafe sorozatú sűrített levegő biztonsági csatlakozó (légtelenítés funkcióval), megfelel a 10.4 európai szabványnak (névleges ⌀ 10,4 mm, átfolyás akár 4000 l/perc.