Multi-Link rendszer eSafe biztonsági acél csatlakozóval, Elosztó csatlakozók száma: 3

Cikkszám: 080211 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elosztó csatlakozók száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső menetes csatlakozó 1/2 coll
Elosztó csatlakozók száma 3
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080211 3
EAN / GTIN 7391390241306
Gyártó száma 309029203
Gyártó/felelős személy CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Leírás

Kivitel:

A Multi-Link rendszer nagyon kis helyen egyesíti a sűrített levegő optimális eloszlatását és a rugalmasságot. A rendszer újonnan kialakított, és meglévő munkaállomásokon is alkalmas a sűrített levegő elosztására. A szerelési és beépítési idő minimálisra csökken. A csatlakozók 180°-ban elforgathatók.
eSafe Multi-Link rendszer biztonsági acél 3 ISO B csatlakozóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek