Sűrített levegős abroncsfújó Abroncsfújó fej, Típus: DIGITAL

Cikkszám: 080139 DIGITAL
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 bar - 12 bar
Tömlő hossza 500 mm
Termék fajtája Abroncsfújó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080139 DIGITAL
EAN / GTIN 4069515025027
Gyártó száma 080139 DIGITAL
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Digitális professzionális abroncsfújó teljesen gumírozott védőburkolattal és 80 mm-es nyomásmérővel. Kijelző bar és psi megjelenítéssel.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • a gumiabroncs kézi fújása és nyomásának mérése.
  • Kizárólag a gumiabroncsok levegőjének ellenőrzésére, felfújására vagy leeresztésére szolgál.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne irányítsa a készüléket emberi testre vagy állatra.
  • Az üzemi nyomás ajánlott legmagasabb értékének túllépése.
  • Gépek munkaterében való használat, például szállítószalagoknál azok működése közben.
  • Gumiabroncsok felfújásától eltérő felhasználás.
  • Karbantartás nem képzett személyzet által.
  • Karbantartás eredeti pótalkatrészek használata nélkül.