Sűrített levegős abroncsfújó Abroncsfújó fej, Típus: BASIC

Cikkszám: 080137 BASIC
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 bar - 12 bar
Tömlő hossza 400 mm
Termék fajtája Abroncsfújó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080137 BASIC
EAN / GTIN 4069515025003
Gyártó száma 080137 BASIC
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hitelesítés nélküli kézi abroncstöltő ⌀ 63 mm nyomásmérővel, műanyag burkolattal védve. Acél csonkkal 7,2 névleges méretű csatlakozóhoz.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A nyilvános töltőállomásokon való használatra készült eszközöket (0–4 bar és 0–10 bar mérési tartománnyal) az ellenőrző hatóság engedélyezte és hitelesítette (hitelesítő címke a nyomásmérő lapján).
  • Az első hitelesítés érvényessége 2 év.
  • Az ellenőrzési határidő lejárta után az eszközt újra kell hitelesíteni.
  • A termék kézi gumiabroncs nyomásmérőként használható.

Nem rendeltetésszerű használat
  • A kézi gumiabroncs nyomásmérő emberi testre vagy állatra irányítása Az üzemi nyomás ajánlott legmagasabb értékeinek és a manométer skála maximális értékének túllépése Gépek munkaterében való használat azok működése közben Használat megfelelő védőfelszerelés nélkül A gyártó által előírtaktól eltérő célokra történő felhasználás Az eszköz engedély nélküli módosítása vagy károsítása.