Nyomásszabályozó 0,5 −10 bar, Belső menet ⌀: 1/2coll

Cikkszám: 080012 1/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső menet ⌀ (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság (H) 248 mm
Teljes hossz (L) 3 részes karbantartó egységnél 202 mm
Átfolyási érték 3 részes karbantartó egységnél 3 100 l/min
Belső menet ⌀ 1/2 coll
Termék fajtája Nyomásszabályozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080012 1/2
EAN / GTIN 4047322129404
Gyártó száma 120563
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Kivitel:

A követelmények szerint összeállítható karbantartó egység, amely az összekötő csomaggal tetszőlegesen bővíthető.
Karbantartó egység moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 − 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.

Előny:

Az előkészítő egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.

Felhasználás:

Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.