{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Energiaellátás | Sűrített levegős | |
| Gyártó jelölése | P2541 | |
| Maximum levegőigény | 480 l/min | |
| Ütésfrekvencia | 40 Hz | |
| Csatlakozó menet | BSP | |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
| Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
| Súly | 2,35 kg | |
| Működési zajkibocsátás | 85 dB(A) | |
| Max. vibráció EN szerint | 3,1 m/s2 | |
| Hossz | 370 mm | |
| Termék fajtája | Rozsdaleverő |
| Cikkszám | 079720 P2541 | |
| EAN / GTIN | 7322590037017 | |
| Gyártó száma | 8425010341 | |
| Gyártó/felelős személy | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |