Sűrített levegős szalagcsiszoló, Típus: G2410

Cikkszám: 079571 G2410
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Leadott teljesítmény 275 W
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Maximum levegőigény 660 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Gyártó jelölése G2410
Szalagszélesség 13 mm
Szalaghossz 305 mm
Súly 0,9 kg
Működési zajkibocsátás 89 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Gyártó száma 8423030410
Gyártó/felelős személy Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Leírás

Kivitel:

AtlasCopco szalagcsiszoló gép szűk helyeken történő munkavégzéshez. A markolat és a csiszolószalag-megvezetés közötti szög a jobb kezelhetőség érdekében állítható. Csiszolószalag méret 13×305 mm (lásd az 558205, 558423 cikkszámot).

Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek