{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Energiaellátás | Sűrített levegős | |
| Leadott teljesítmény | 250 W | |
| Maximális fordulatszám | 28 000 min-1 | |
| Maximum levegőigény | 78 l/min | |
| Csatlakozó menet | NPT | |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
| Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
| Szorítópatron ⌀ | 6 mm | |
| Súly | 0,5 kg | |
| Működési zajkibocsátás | 76,2 dB(A) | |
| Max. vibráció EN szerint | 3,6 m/s2 | |
| Hossz | 200 mm | |
| Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
| Cikkszám | 079456 7405 | |
| EAN / GTIN | 015451781507 | |
| Gyártó száma | 8941074050 | |
| Gyártó/felelős személy | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |