Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SPT80R

Cikkszám: 079440 SPT80R
Kedvezmény
709,44 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leadott teljesítmény 63 W
Maximális fordulatszám 80 000 min-1
Maximum levegőigény 170 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Szorítópatron ⌀ 3 mm
Súly 0,15 kg
Működési zajkibocsátás 68 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Hossz 135 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079440 SPT80R
EAN / GTIN 5390145244601
Gyártó/felelős személy ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Leírás

Kivitel:

ATA − sűrített levegős egyenes csiszoló 3 mm szorítópatronnal finom maró-, csiszoló- és gravírozó munkavégzéshez. Integrált előszűrővel.
63W egyenes csiszoló egyedülálló motorkialakítással, a motorban kopó alkatrészek nélkül, hosszú élettartammal és 80000 ford./perc maximális fordulatszámmal.

Felhasználás:

Csak olajmentes sűrített levegőt használjon. Ne olajozza!