{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Leadott teljesítmény | 370 W | |
| Maximális fordulatszám | 16 000 min-1 | |
| Maximum levegőigény | 1 271 l/min | |
| Csatlakozó menet | BSP | |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
| Max. vibráció EN szerint | 4,41 m/s2 | |
| Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 8 mm | |
| Maximális tárcsa ⌀ | 75 mm | |
| Súly | 1,3 kg | |
| Működési zajkibocsátás | 73 dB(A) | |
| Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
| Cikkszám | 079316 RAM16L | |
| EAN / GTIN | 5390145244526 | |
| Gyártó/felelős személy | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com |