Sűrített levegős ütvecsavarozó, Típus: 9013MTT

Cikkszám: 079192 9013MTT
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Nyomatéktartomány 900 Nm
Maximális fordulatszám 8 000 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
Szerszámbefogó mérete 3/4 coll
Munkanyomás 6,3 bar
Maximum levegőigény 150 l/min
Csatlakozó menet NPT
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Max. meghúzási nyomaték 1 300 Nm
Maximális leszakadási nyomaték 1 890 Nm
Súly 1,7 kg
Működési zajkibocsátás 99,3 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 11,39 m/s2
Jobb- / bal forgásirány igen
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079192 9013MTT
EAN / GTIN 4000896258062
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Ütvecsavarozó nagy teljesítményű dupla kalapácsos mechanikával. 1890 Nm maximális latírási nyomaték.
Megszorult csavarkötések működtetéséhez szűk helyeken, alacsony munkaterhelés mellett a napi használat során
  • Maximális lazítási nyomaték: 1890 Nm.
  • A kiáramló levegőt a markolat lefelé vezeti el.
  • Alacsony vibrációs szint.
  • Egyszerű kezelés.
  • Csökken a munkaterhelés a könnyű súlynak és a kezelhető méreteknek köszönhetően.
  • Hosszú élettartam és nagy hatékonyság ipari és autóipari felhasználásnál.
  • Kompakt kialakítású, szűk helyeken való munkavégzéshez optimalizálva.
  • 20 mm (3/4 col) ütvecsavarozó 12,5 mm (1/2 col) méretű házban.
  • HAZET Twin Turbo technológia − nagy nyomatékok kompakt felépítéssel.
  • A 8 lamellás légmotor 25%-kal nagyobb ütési teljesítménnyel biztosítja a maximális nyomatékot.