Sűrített levegős csavarbehajtó, Típus: S2307CE

Cikkszám: 079163 S2307CE
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Gyártó jelölése S2307CE
Nyomatéktartomány 2,5 − 10 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M6
Maximális fordulatszám 900 min-1
Szerszámbefogó mérete 1/4 coll
Felépítés Pisztoly
Maximum levegőigény 504 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1,2 kg
Működési zajkibocsátás 82 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079163 S2307CE
EAN / GTIN 7322590038373
Gyártó száma S2307-CE
Gyártó/felelős személy Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
  • Megcsúszó tengelykapcsolóval.
  • Beállítható nyomaték.
  • Átváltható jobb/bal forgásirány.

Az S23 PRO pisztolymarkolatú csavarozó klasszikus megcsúszó tengelykapcsolóval rendelkezik, amely a kívánt nyomaték elérésekor azonnal működésbe lép. Az S23 modellek lágy kötésekhez, lemezcsavarokhoz, facsavarokhoz, valamint önmetsző csavarokhoz alkalmasak, ahol a nyomaték átmenetileg megnőhet a csavarozási folyamat során.
A nyomaték kívülről forgatóhüvellyel állítható be.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.