Hidraulikus akkus présszerszám, Típus: M18HCCT

Cikkszám: 078254 M18HCCT
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus
  • Applikáció kapcsolódás: OneKey

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Applikáció kapcsolódás OneKey
Gyártó jelölése M18HCCT-201C
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Stancoló erő 53 kN
max. vörösréz keresztmetszet 300 mm2
max. alumínium keresztmetszet 150 mm2
Préselési idő <3 s
Energiaellátás Akkus
Súly akkumulátorral együtt 3,7 kg
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078254 M18HCCT
EAN / GTIN 4002395138821
Gyártó száma 4933451194
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Kompakt, hidraulikus présszerszám, alkalmas 16 mm2 – 300 mm2 közötti kábelsaruk és toldók megmunkálásához.
  • FORCE LOGIC™ hidraulikus 53 kN akkus présszerszám, a kötéseket 3 mp alatt préseli
  • Optimálisan kiegyensúlyozott a bevált egykezes használatnak köszönhetően.
  • In-Line Design és 350°-ban forgatható fej – ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkához.
  • ONE KEY™ kompatibilis. Bluetooth adatátvitel lehetséges készülék-jelentés készítéséhez.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). A préselő nyomás automatikusan igazodik a toldóhoz, minden préselési folyamatnál biztosítja az optimális préselő nyomást és zöld lámpával megjeleníti a teljes nyomást.
  • Hosszú távon megbízható. A karbantartási időköz 30000 préselés.
  • Minden gyakori U préselő betét univerzálisan befogható.

Tartalom:

Töltőkészülék M12-18C, szállítókoffer.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek